Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Schubladenschrank Profi, Schubladen 4x100 + 2 449358-YY RAL 5012 lichtblau RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bedrunka+Hirth Schubladenschrank Profi, Schubladen 4x100 + 2 449358-YY RAL 5012 lichtblau RAL 7016 anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     4445-449358-YY-3017-4440
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     90421
EAN/GTIN:
     4055091286853
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bedrunka+Hirth Schubladenschrank Profi, Schubladen 4x100 + 2x150 + 1x200 mm, HxBxT 1.019 x 980 x 500 mm, anthrazitgrau/lichtblau Alle, die eine funktionale und dazu langlebige Schubladenlösung suchen, werden an diesem Schubladenschrank Profi ihre Freude haben. Hochwertig Rollenführungen und ein starkes Feinblech-Gehäuse machen den Werkstattschrank zu einer Spitzenlösung. Profi Schubladenschrank mit Gehäuse aus extrastarkem Stahlblech Schubladenfächer mit Zubehör individuell gestaltbar Aluminiumgriffleisten für eine bequeme Handhabe Höhe = 1019 mm Breite = 980 mm Tiefe = 500 mm Korpus Material = Stahlblech Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 145 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
980 mm
Eigengewicht:
145 kg
Höhe:
1019 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
HEIGHT GRO:
1019.00 mm
WIDTH GRO:
980.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
153.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5012 lichtblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,54*
€ 1.193,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,86*
€ 1.151,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,53*
€ 1.107,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,79*
€ 1.036,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.