Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Schubladenschrank Profi, Schubladen 6x100 + 2 449239-YY RAL 3003 rubinrot RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bedrunka+Hirth Schubladenschrank Profi, Schubladen 6x100 + 2 449239-YY RAL 3003 rubinrot RAL 5010 enzianblau
Artikel-Nr.:
     4445-449239-YY-2972-3015
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     60620
EAN/GTIN:
     4055091282909
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bedrunka+Hirth Schubladenschrank Profi, Schubladen 6x100 + 2x150 mm, HxBxT 1.019 x 680 x 500 mm, rubinrot/enzianblau Alle, die eine funktionale und dazu langlebige Schubladenlösung suchen, werden an diesem Schubladenschrank Profi ihre Freude haben. Hochwertig Rollenführungen und ein starkes Feinblech-Gehäuse machen den Werkstattschrank zu einer Spitzenlösung. Profi Schubladenschrank mit Gehäuse aus extrastarkem Stahlblech Schubladenfächer mit Zubehör individuell gestaltbar Aluminiumgriffleisten für eine bequeme Handhabe Höhe = 1019 mm Breite = 680 mm Tiefe = 500 mm Korpus Material = Stahlblech Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 115 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
680 mm
Eigengewicht:
115 kg
Höhe:
1019 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
HEIGHT GRO:
1019.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
118.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 3003 rubinrot
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,26*
€ 980,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,36*
€ 978,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,21*
€ 954,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,22*
€ 915,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,24*
€ 839,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.