Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Schubladenschrank Profi, Schubladen 1x100 + 4 449185-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 5012 lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-449185-YY-3688-3017
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     60141
EAN/GTIN:
     4055091285771
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bedrunka+Hirth Schubladenschrank Profi, Schubladen 1x100 + 4x150 + 1x200 mm, HxBxT 1.019 x 680 x 500 mm, lichtblau/lichtgrau Alle, die eine funktionale und dazu langlebige Schubladenlösung suchen, werden an diesem Schubladenschrank Profi ihre Freude haben. Hochwertig Rollenführungen und ein starkes Feinblech-Gehäuse machen den Werkstattschrank zu einer Spitzenlösung. Profi Schubladenschrank mit Gehäuse aus extrastarkem Stahlblech Schubladenfächer mit Zubehör individuell gestaltbar Aluminiumgriffleisten für eine bequeme Handhabe Höhe = 1019 mm Breite = 680 mm Tiefe = 500 mm Korpus Material = Stahlblech Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 94 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
680 mm
Eigengewicht:
94 kg
Höhe:
1019 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
HEIGHT GRO:
1019.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
100.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 5012 lichtblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,24*
€ 853,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,67*
€ 848,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,76*
€ 833,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,98*
€ 800,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,84*
€ 728,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.