Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLADAFI® Materialcontainer 12m², verzinkt, zerlegt, mit Holz 448244-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-448244-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F16200301
EAN/GTIN:
     4055091271439
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
FLADAFI® Materialcontainer 12m², verzinkt, zerlegt, mit Holzfußboden, Maße außen 6080x2170x2150 mm, Doppelflügeltür, mittig in Breitseite Materialcontainer komplett verzinkter Aufbau kostengünstig als Bausatz schnelle Montage CE-Kennzeichnung GS (geprüfte Sicherheit) stabiler Holzfußboden Dach mit integrierten Regenrinnen Made in Germany Außenmaß Höhe = 2,150 mm Außenmaß Breite = 6,080 mm Außenmaß Tiefe = 2,170 mm Innenmaß Höhe = 2,000 mm Innenmaß Breite = 5,940 mm Innenmaß Tiefe = 2,000 mm Schneelast max. = 220 kg/m² Fußboden = ja Standbelastung Fußboden max. = 500 kg/m² Wände Material = Trapezblech verzinkt Tür Höhe = 1890 mm Tür Breite = 2750 mm Schloss Typ = Treibriegel mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur Belüftung = nein Anlieferung = erfolgt zerlegt als Schnellbausatz mit Montageanleitung Eigengewicht = 900 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
erfolgt zerlegt als Schnellbausatz mit Montageanleitung
Außenmaß Höhe:
2150 mm
Außenmaß Breite:
6080 mm
Außenmaß Tiefe:
2170 mm
Belüftung:
nein
Eigengewicht:
900 kg
Fußboden:
ja
Innenmaß Breite:
5940 mm
Innenmaß Höhe:
2000 mm
Innenmaß Tiefe:
2000 mm
Schloss Typ:
Treibriegel mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur
Schneelast max.:
220 kg/m²
Standbelastung Fußboden max.:
500 kg/m²
Tür Breite:
2750 mm
Tür Höhe:
1890 mm
Wände Material:
Trapezblech\;verzinkt\;
HEIGHT GRO:
2150.00 mm
WIDTH GRO:
6080.00 mm
DEPTH GRO:
2170.00 mm
WEIGHT GRO:
900.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.940,21*
€ 4.312,93*
Lager 4445
53 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.943,07*
€ 4.316,99*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.466,83*
€ 4.835,28*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.316,99*
€ 5.137,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.272,17*
€ 5.083,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.087,63*
€ 4.864,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.000,87*
€ 4.761,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.943,07*
€ 4.692,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.