Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE Tank Gefahrstoffcontainer 400 KTC PLG, Maße außen 3050x 448106-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-448106-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F283820301
EAN/GTIN:
     4055091276632
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
SAFE Tank Gefahrstoffcontainer 400 KTC PLG, Maße außen 3050x2170x2310 mm, Außenaufstellung, verzinkt, montiert, Doppelflügeltür, mittig in 3 m Seite, Lagerfläche 6 m² Gefahrstoffcontainer passive Lagerung brennbarer und nicht brennbarer Medien rundum Spritzschutzbleche Auffangwanne 3 mm Stahlblech flüssigkeitsdicht verschweißt Gitterroste belastbar bis 1000 kg/m² Gitterroste befahrbar gefertigt in Anlehnung an die TRGS 510 Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DiBt) standortbezogene prüffähige Statik komplett verzinkt Dachentwässerung über längslaufende Regenrinnen CE Kennzeichnung zertifizierte Qualtiät. Lagerfläche = 6 m² Container Lagerung = passiv GHS 1-4 WGK 1-3 Auffangwanne Volumen = 1,030 l Außenmaß Höhe = 2,310 mm Außenmaß Breite = 3,050 mm Außenmaß Tiefe = 2,170 mm Innenmaß Höhe = 2000 mm Innenmaß Breite = 2,920 mm Innenmaß Tiefe = 2,000 mm Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = Für die Aufbewahrung von wassergefährdenden und/oder brennbaren Stoffen in gefahrgutrechtlich zulässigen Transportbehältern, die dicht verschlossen sind und während des Aufbewahrens im Lager weder befüllt noch entleert noch zu sonstigen Zwecken geöffnet werden dürfen. Tür Typ = Doppelflügeltür Tür Höhe = 1890 mm Tür Breite = 2750 mm Schneelast max. = 220 kg/m² Anlieferung = montiert Eigengewicht = 750 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Außenmaß Höhe:
2310 mm
Außenmaß Breite:
3050 mm
Außenmaß Tiefe:
2170 mm
Eigengewicht:
750 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
Für die Aufbewahrung von wassergefährdenden und\/oder brennbaren Stoffen in gefahrgutrechtlich zulässigen Transportbehältern\, die dicht verschlossen sind und während des Aufbewahrens im Lager weder befüllt noch entleert noch zu sonstigen Zwecken geöffnet werden dürfen.
Innenmaß Breite:
2920 mm
Innenmaß Höhe:
2000 mm
Innenmaß Tiefe:
2000 mm
Lagerfläche:
6 m²
Container Lagerung:
passiv\;GHS 1-4\;WGK 1-3 \;
Schneelast max.:
220 kg/m²
Tür Breite:
2750 mm
Tür Höhe:
1890 mm
Tür Typ:
Doppelflügeltür
Auffangwanne Volumen:
1030 l
HEIGHT GRO:
2310.00 mm
WIDTH GRO:
3050.00 mm
DEPTH GRO:
2170.00 mm
WEIGHT GRO:
750.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.611,14*
€ 7.993,70*
Lager 4445
58 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.618,75*
€ 8.001,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.082,02*
€ 8.471,98*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.649,92*
€ 8.504,06*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.001,35*
€ 9.521,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.914,93*
€ 9.418,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.703,75*
€ 9.167,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.618,75*
€ 9.066,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.