Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLADAFI® Materialcontainer-Kombination 29m², isoliert, mit i 447750-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447750-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F2223510301
EAN/GTIN:
     4055091279398
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
FLADAFI® Materialcontainer-Kombination 29m², isoliert, mit isoliertem Boden, Maße außen 5080x6520x2465 mm, Doppelflügeltür, mittig in Stirnseite Isolierter Materialcontainer kombinieren mit isoliertem Boden verzinkter Bodenrahmen flexibel einsetzbar gütegeprüft CE-Kennzeichnung verzinkt und beschichteter Aufbau prüffähige standortbezogener statischer Nachweis Isolierung besteht aus umweltfreundlichen wassergetriebenen PU Hartschaum stabiler Holzfußboden. Außenmaß Höhe = 2,465 mm Außenmaß Breite = 5,080 mm Außenmaß Tiefe = 6,520 mm Innenmaß Höhe = 2,200 mm Innenmaß Breite = 4,890 mm Innenmaß Tiefe = 6,150 mm Schneelast max. = 100 kg/m² Fußboden = ja Standbelastung Fußboden max. = 500 kg/m² Wände Material = liniertes Blech verzinkt kunststoffbeschichtet in RAL-Farbton 9002 Tür Höhe = 2090 mm Tür Breite = 2400 mm Schloss Typ = Treibriegel mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur Belüftung = nein Anlieferung = erfolgt vormontiert in drei isolierten Einzelcontainern Eigengewicht = 3263 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
erfolgt vormontiert in drei isolierten Einzelcontainern
Außenmaß Höhe:
2465 mm
Außenmaß Breite:
5080 mm
Außenmaß Tiefe:
6520 mm
Belüftung:
nein
Eigengewicht:
3263 kg
Fußboden:
ja
Innenmaß Breite:
4890 mm
Innenmaß Höhe:
2200 mm
Innenmaß Tiefe:
6150 mm
Schloss Typ:
Treibriegel mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur
Schneelast max.:
100 kg/m²
Standbelastung Fußboden max.:
500 kg/m²
Tür Breite:
2400 mm
Tür Höhe:
2090 mm
Wände Material:
liniertes Blech\;verzinkt\;kunststoffbeschichtet in RAL-Farbton 9002\;
HEIGHT GRO:
2465.00 mm
WIDTH GRO:
5080.00 mm
DEPTH GRO:
6520.00 mm
WEIGHT GRO:
3263.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23.444,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.629,55*
€ 28.119,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.579,12*
€ 28.059,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23.478,27*
€ 27.939,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23.444,66*
€ 27.899,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.