Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLADAFI® Materialcontainer-Kombination 30m², isoliert, mit H 447742-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447742-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F2223500201
EAN/GTIN:
     4055091279206
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
FLADAFI® Materialcontainer-Kombination 30m², isoliert, mit Holzfußboden, Maße außen 5080x6520x2405 mm, Doppelflügeltür (asymmetrische Teilung), mittig in Stirnseite Isolierter Materialcontainer/ Lagercontainer kombinieren flexibel einsetzbar gütegeprüft CE-Kennzeichnung verzinkt und beschichteter Aufbau prüffähige standortbezogener statischer Nachweis Isolierung besteht aus umweltfreundlichen wassergetriebenen PU Hartschaum stabiler Holzfußboden. Außenmaß Höhe = 2,405 mm Außenmaß Breite = 5,080 mm Außenmaß Tiefe = 6,520 mm Innenmaß Höhe = 2,200 mm Innenmaß Breite = 4,800 mm Innenmaß Tiefe = 6,090 mm Schneelast max. = 100 kg/m² Fußboden = ja Standbelastung Fußboden max. = 500 kg/m² Wände Material = liniertes Blech verzinkt kunststoffbeschichtet in RAL-Farbton 9002 Tür Höhe = 2090 mm Tür Breite = 1840 mm Schloss Typ = Treibriegel mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur Belüftung = nein Anlieferung = erfolgt vormontiert in drei isolierten Einzelcontainern Eigengewicht = 2623 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
erfolgt vormontiert in drei isolierten Einzelcontainern
Außenmaß Höhe:
2405 mm
Außenmaß Breite:
5080 mm
Außenmaß Tiefe:
6520 mm
Belüftung:
nein
Eigengewicht:
2623 kg
Fußboden:
ja
Innenmaß Breite:
4800 mm
Innenmaß Höhe:
2200 mm
Innenmaß Tiefe:
6090 mm
Schloss Typ:
Treibriegel mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur
Schneelast max.:
100 kg/m²
Standbelastung Fußboden max.:
500 kg/m²
Tür Breite:
1840 mm
Tür Höhe:
2090 mm
Wände Material:
liniertes Blech\;verzinkt\;kunststoffbeschichtet in RAL-Farbton 9002\;
HEIGHT GRO:
2405.00 mm
WIDTH GRO:
5080.00 mm
DEPTH GRO:
6520.00 mm
WEIGHT GRO:
2623.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.726,56*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.139,23*
€ 23.965,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.933,85*
€ 23.721,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.726,56*
€ 23.474,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.