Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLADAFI® Materialcontainer-Kombination 20m², isoliert, mit i 447738-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447738-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F2222510204
EAN/GTIN:
     4055091279053
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
FLADAFI® Materialcontainer-Kombination 20m², isoliert, mit isoliertem Boden, Maße außen 5080x4340x2500 mm, Doppelflügeltür (asymmetrische Teilung), mittig im Modul Isolierter Materialcontainer kombinieren mit isoliertem Boden verzinkter Bodenrahmen flexibel einsetzbar gütegeprüft CE-Kennzeichnung verzinkt und beschichteter Aufbau prüffähige standortbezogener statischer Nachweis Isolierung besteht aus umweltfreundlichen wassergetriebenen PU Hartschaum stabiler Holzfußboden. Außenmaß Höhe = 2,500 mm Außenmaß Breite = 5,080 mm Außenmaß Tiefe = 4,340 mm Innenmaß Höhe = 2,200 mm Innenmaß Breite = 4,830 mm Innenmaß Tiefe = 4,040 mm Schneelast max. = 100 kg/m² Fußboden = ja Standbelastung Fußboden max. = 500 kg/m² Wände Material = liniertes Blech verzinkt kunststoffbeschichtet in RAL-Farbton 9002 Tür Höhe = 2090 mm Tür Breite = 1840 mm Schloss Typ = Treibriegel mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur Belüftung = nein Anlieferung = erfolgt vormontiert in zwei isolierten Einzelcontainer Eigengewicht = 2115 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
erfolgt vormontiert in zwei isolierten Einzelcontainer
Außenmaß Höhe:
2500 mm
Außenmaß Breite:
5080 mm
Außenmaß Tiefe:
4340 mm
Belüftung:
nein
Eigengewicht:
2115 kg
Fußboden:
ja
Innenmaß Breite:
4830 mm
Innenmaß Höhe:
2200 mm
Innenmaß Tiefe:
4040 mm
Schloss Typ:
Treibriegel mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur
Schneelast max.:
100 kg/m²
Standbelastung Fußboden max.:
500 kg/m²
Tür Breite:
1840 mm
Tür Höhe:
2090 mm
Wände Material:
liniertes Blech\;verzinkt\;kunststoffbeschichtet in RAL-Farbton 9002\;
HEIGHT GRO:
2500.00 mm
WIDTH GRO:
5080.00 mm
DEPTH GRO:
4340.00 mm
WEIGHT GRO:
2115.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.965,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.442,25*
€ 19.566,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.349,49*
€ 19.455,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.041,50*
€ 19.089,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.965,32*
€ 18.998,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.