Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLADAFI® Materialcontainer-Kombination 32m², zerlegt, mit Ho 447674-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447674-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F15600710
EAN/GTIN:
     4055091276694
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
FLADAFI® Materialcontainer-Kombination 32m², zerlegt, mit Holzfußboden, Maße außen 5080x6520x2150 mm, Doppelflügeltür (asymmetrische Teilung), mittig in Stirnseite, Zusatztür Materialcontainer komplett verzinkter Aufbau kostengünstig als Bausatz schnelle Montage CE-Kennzeichnung GS (geprüfte Sicherheit) stabiler Holzfußboden Dach mit integrierten Regenrinnen Made in Germany Markenqualität Außenmaß Höhe = 2,150 mm Außenmaß Breite = 5,080 mm Außenmaß Tiefe = 6,520 mm Innenmaß Höhe = 2,000 mm Innenmaß Breite = 5,000 mm Innenmaß Tiefe = 6,350 mm Schneelast max. = 110 kg/m² Fußboden = ja Standbelastung Fußboden max. = 500 kg/m² Wände Material = Trapezblech verzinkt Tür Höhe = 1890 mm Tür Breite = 1830 mm Schloss Typ = Treibriegel mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur Belüftung = nein Anlieferung = erfolgt zerlegt als Schnellbausatz mit Montageanleitung Eigengewicht = 1460 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
erfolgt zerlegt als Schnellbausatz mit Montageanleitung
Außenmaß Höhe:
2150 mm
Außenmaß Breite:
5080 mm
Außenmaß Tiefe:
6520 mm
Belüftung:
nein
Eigengewicht:
1460 kg
Fußboden:
ja
Innenmaß Breite:
5000 mm
Innenmaß Höhe:
2000 mm
Innenmaß Tiefe:
6350 mm
Schloss Typ:
Treibriegel mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur
Schneelast max.:
110 kg/m²
Standbelastung Fußboden max.:
500 kg/m²
Tür Breite:
1830 mm
Tür Höhe:
1890 mm
Wände Material:
Trapezblech\;verzinkt\;
HEIGHT GRO:
2150.00 mm
WIDTH GRO:
5080.00 mm
DEPTH GRO:
6520.00 mm
WEIGHT GRO:
1460.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.215,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.686,42*
€ 12.716,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.575,37*
€ 12.584,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.315,64*
€ 12.275,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.215,52*
€ 12.156,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.