Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLADAFI® Materialcontainer-Kombination 21m², zerlegt, mit Ho 447660-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447660-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F15400104
EAN/GTIN:
     4055091276038
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
FLADAFI® Materialcontainer-Kombination 21m², zerlegt, mit Holzfußboden, Maße außen 5080x4340x2150 mm, Einzelflügeltür, mittig im Modul Materialcontainer komplett verzinkter Aufbau kostengünstig als Bausatz schnelle Montage CE-Kennzeichnung GS (geprüfte Sicherheit) stabiler Holzfußboden Dach mit integrierten Regenrinnen Made in Germany Markenqualität Außenmaß Höhe = 2,150 mm Außenmaß Breite = 5,080 mm Außenmaß Tiefe = 4,340 mm Innenmaß Höhe = 2,000 mm Innenmaß Breite = 5,000 mm Innenmaß Tiefe = 4,200 mm Schneelast max. = 110 kg/m² Fußboden = ja Standbelastung Fußboden max. = 500 kg/m² Wände Material = Trapezblech verzinkt Türanschlag = rechts Tür Höhe = 1890 mm Tür Breite = 1270 mm Schloss Typ = Drückergarnitur mit Sicherheitsschloss Belüftung = nein Anlieferung = erfolgt zerlegt als Schnellbausatz mit Montageanleitung Eigengewicht = 1120 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
erfolgt zerlegt als Schnellbausatz mit Montageanleitung
Außenmaß Höhe:
2150 mm
Außenmaß Breite:
5080 mm
Außenmaß Tiefe:
4340 mm
Belüftung:
nein
Eigengewicht:
1120 kg
Fußboden:
ja
Innenmaß Breite:
5000 mm
Innenmaß Höhe:
2000 mm
Innenmaß Tiefe:
4200 mm
Schloss Typ:
Drückergarnitur mit Sicherheitsschloss
Schneelast max.:
110 kg/m²
Standbelastung Fußboden max.:
500 kg/m²
Tür Breite:
1270 mm
Tür Höhe:
1890 mm
Türanschlag:
rechts
Wände Material:
Trapezblech\;verzinkt\;
HEIGHT GRO:
2150.00 mm
WIDTH GRO:
5080.00 mm
DEPTH GRO:
4340.00 mm
WEIGHT GRO:
1120.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.812,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.237,49*
€ 8.612,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.173,73*
€ 8.536,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.937,72*
€ 8.255,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.839,51*
€ 8.139,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.812,26*
€ 8.106,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.