Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Profi-Schubkarre aus Aluminium (ergonomisch) 447605-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447605-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     18930
EAN/GTIN:
     8719638513265
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Matador Profi-Schubkarre aus Aluminium (ergonomisch), Breiter pannensicherer Reifen Ovale HDPE-Mulde "rot" Muldenstärke: 7 mm Stabiler und leichter Rahmen aus Aluminium mit einem Rundbügel zur Verstärkung des vorderen Muldenrandes Ergonomisch durch höher gelegte Handgriffe (610 mm) Breiter pannensicherer Reifen (geschäumtes Polyurethan) Stahlfelge mit beidseitig abgedichtetem Kugellager Ergonomische Naturgummihandgriffe mit Handschutz - entsprechend der Hand geformt Ovalrohr - leichter und stärker Montiert
Weitere Informationen:
Breite:
625 mm
Höhe:
870 mm
Schaufel Breite:
- mm
Schaufel Tiefe:
- mm
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
870.00 mm
WIDTH GRO:
625.00 mm
DEPTH GRO:
1430.00 mm
WEIGHT GRO:
14.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
TOV Logistic Solutions
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, baukarre, Schubkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,22*
€ 620,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,22*
€ 614,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,19*
€ 585,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,31*
€ 566,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,09*
€ 530,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.