Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Türmontagehilfe XL Doorjack (max. Türbreite: 114 mm) 447573-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447573-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     16611
EAN/GTIN:
     8718692439801
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
montagehilfswagen
Matador Türmontagehilfe XL Doorjack (max. Türbreite: 114 mm) Ergonomisches Multifunktions-Transport-Gerät aus Stahl Extrem leicht laufende Räder aus Vollgummi Eingebauter Hebelmechanismus Lackiert in grauer widerstandsfähiger Pulverbeschichtung (keine Lösungsmittel, weniger umweltschädlich) Montiert
Weitere Informationen:
Breite:
313 mm
Höhe:
244 mm
Schaufel Breite:
- mm
Schaufel Tiefe:
- mm
HEIGHT GRO:
244.00 mm
WIDTH GRO:
313.00 mm
DEPTH GRO:
1315.00 mm
WEIGHT GRO:
8.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Klappkarren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 284,15*
€ 334,19*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 282,83*
€ 334,21*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,00*
€ 388,90*
Frei Haus
ab € 315,27*
€ 392,04*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 312,33*
€ 402,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,21*
€ 397,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,69*
€ 389,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,08*
€ 372,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,82*
€ 362,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,83*
€ 336,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.