| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976866983 Herst.-Nr.: 16611 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MATADOR 16611 Tür Transport-/Montagewagen Doorjack XL STA Gesamt-Trgf.150kg MATADOR Gesamttragfähigkeit 150 kg · Stahl · Vollgummibereifung (spurlos), Rad-Ø 100 mm · ideales Werkzeug zum einfachen Transportieren von Türblättern und um diese ein- und ausz Weitere Informationen: | | eClassID: | 21071101 | HerstellerNr: | 16611 | Werksnummer: | 4000819073 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Tür Transport-/Montagewagen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 283,79* | € 331,30* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,70* | € 331,32* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,09* | € 386,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 313,38* | € 389,74* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,33* | € 416,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|