Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador klappbare Aluminium-Sackkarre PLUS - inkl. Spanngurt 447537-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447537-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     13937
EAN/GTIN:
     8718692436008
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Baukarre
Matador klappbare Aluminium-Sackkarre PLUS - inkl. Spanngurt, Rundfassadapter & Werkzeugkastenadapter Professionelle faltbare Aluminium-Sackkarre Leichte Sackkarre mit sehr großer Schaufel für das Transportieren von schweren und sperrigen Gütern Ergonomischer Griff aus Gummi Gebogenen Rückenlehne für den Transport von Fässern/Flaschen Nicht kreidende Räder aus TPR sind kugelgelagert und klappen automatisch zusammen Die Räder sind während des Gebrauchs stabil und fangen nicht an zu verziehen Montiert
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
80 mm
Schaufel Breite:
490 mm
Schaufel Tiefe:
330 mm
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
810.00 mm
WEIGHT GRO:
6.150000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,72*
€ 226,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.