Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbox groß 808U-3 grau (350 x 240 x 470 mm) 447509-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447509-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     12490
EAN/GTIN:
     8718692432734
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Abfallbox groß 808U-3 grau (350 x 240 x 470 mm) Abfallbox aus festem Polyethylen Abnehmbare Abfallbox für HX-Etagenwagen Widersteht Temperaturen von +70 ºC bis -40 ºC
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
- Stk.
Ladeflächen Anzahl:
1
Lenkrollen Anzahl:
- Stk.
Breite:
240 mm
Höhe:
470 mm
Ladefläche Breite:
240 mm
HEIGHT GRO:
470.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Standardmülleimer, standard- mülleimer plastik, plattformwagen, standard-mülleimer grau, Zubehör für Plattformwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.