Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbox klein 808US schwarz (350 x 240 x 200 mm) 447508-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447508-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     12488
EAN/GTIN:
     8718692432567
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Abfallbox klein 808US schwarz (350 x 240 x 200 mm) Abfallbox aus festem Polyethylen Abnehmbare Abfallbox für HX-Etagenwagen Widersteht Temperaturen von +70 ºC bis -40 ºC
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
- Stk.
Ladeflächen Anzahl:
1
Lenkrollen Anzahl:
- Stk.
Breite:
240 mm
Höhe:
200 mm
Ladefläche Breite:
240 mm
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.