Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbox klein 808US (350 x 240 x 200 mm) 447467-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447467-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     11044
EAN/GTIN:
     8717185615739
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Standard-Abfalleimer
Abfallbox klein 808US (350 x 240 x 200 mm) Beidseitiger Rollwagen für Sichtlagerkästen aus Stahl Geeignet für die gängigsten Polypropylen- oder HDPE-Sichtlagerkästen Bestehend aus 2 Ständern, 2 Griffen und 12 U-förmigen Profilen Ausgestattet mit Rädern (4 Stück) nicht markierend und Kugellagern, Ø 100 mm - 2 Bock- und 2 Lenkrollen Die Ständer sind aus Rohr 60 x 30 mm und die U-förmigen Tragprofile 50 x 20 mm Lackiert in grauer widerstandsfähiger Pulverbeschichtung (keine Lösungsmittel, weniger umweltschädlich) Unmontiert
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
- Stk.
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
1130.00 mm
WIDTH GRO:
900.00 mm
DEPTH GRO:
1420.00 mm
WEIGHT GRO:
37.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
TOV Logistic Solutions
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,31*
€ 403,27*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 344,01*
€ 403,84*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,84*
€ 480,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,16*
€ 476,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,65*
€ 458,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,37*
€ 445,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,01*
€ 409,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.