Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Etagenwagen 808A 3 Etagen 447463-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447463-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     11311
EAN/GTIN:
     8713724025267
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Matador Etagenwagen 808A 3 Etagen Professionelle klappbare Aluminium-Transportkarre Klappmechanismus an der Rückenlehne Aluminiumrohr und Kunststoff: PP stoß- und kältebeständig (-20 °C) Schubbügelhöhe an europäische Formate angepasst 4 schwere Räder, Aluminiumgabel, Nylonfelge mit spurlosen Polyurethanreifen (geräuscharm) Plattform in 4 Positionen per Knopfdruck verstellbar Montiert
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Ladefläche Breite:
440 mm
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
580.00 mm
WEIGHT GRO:
8.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,69*
€ 260,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,38*
€ 240,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.