Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Einhängewanne mit PE-Einsatz EHW 3300 PE, feuerverzin 446952-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446952-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-94-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462072480
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
regal wanne
Bauer® Einhängewanne mit PE-Einsatz EHW 3300 PE, feuerverzinkt Zur Lagerung von aggressiven Medien. Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten. Eigenschaften: Konstruktion aus 3 mm Stahlblech PE-Kunststoffeinsatz Verzinkter Klemmrahmen Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Breite:
3265 mm
Eigengewicht:
250 kg
Höhe:
115 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
RAL Farbe:
-
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
115.00 mm
WIDTH GRO:
1265.00 mm
DEPTH GRO:
3265.00 mm
WEIGHT GRO:
276.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Auffangwannen aus Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.675,32*
€ 1.863,01*
Lager 4445
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.670,97*
€ 1.863,03*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.790,46*
€ 1.984,38*
33 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.825,56*
€ 2.021,31*
36 Tage
12
Frei Haus
ab € 2.460,18*
€ 2.677,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.863,03*
€ 2.217,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.823,98*
€ 2.170,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,74*
€ 2.082,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.708,55*
€ 2.033,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.670,97*
€ 1.988,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.