Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Gitterrost-Rollwagen GRW-II, feuerverzinkt 446468-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446468-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4455-09-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462053847
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterrost 120x 60 cm
Bauer® Gitterrost-Rollwagen GRW-II, feuerverzinkt Vielseitiger Helfer zum innerbetrieblichen Kurzstreckentransport verschiedenster Güter (Pakete etc.) Verzinkter Gitterrost (Maschenweite ca. 65 x 35 mm) Niedrige Ladehöhe für einfache Beladung und sicheren Transport 4 Lenkrollen mit Ø 100 mm aus Polypropylen, davon eine Lenkrolle mit Feststeller In verschiedenen Ausführungen erhältlich Tragkraft = 450 kg
Weitere Informationen:
Tragkraft:
450 kg
HEIGHT GRO:
160.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, gitterrost bauer, Transportroller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,11*
€ 148,54*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 131,28*
€ 148,57*
€ 4,95*
ab € 146,52*
€ 164,64*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,20*
€ 167,84*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 150,85*
€ 168,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.