Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4455-09-0000-7, Bauer Gitterrost-Rollwagen Typ GRW-II, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522924
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4455-09-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462053847
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterrost
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4455-09-0000-7, Gitterrost-Rollwagen Typ GRW-II, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13000 GRAMM
Breite inkl. Schiebegriff:
600 mm
Höhe inkl. Schiebegriff:
1000 mm
Tiefe inkl. Schiebegriff:
1275 mm
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
13 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
165 mm
Versand-Länge:
800 mm
Versand-Breite:
600 mm
Versand-Höhe:
160 mm
Tragfähigkeit:
450
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Tiefe:
800 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Betriebs, GITTERROST-ROLLWAGEN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,59*
€ 148,81*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,57*
€ 148,83*
€ 4,95*
ab € 146,58*
€ 163,86*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 149,64*
€ 167,39*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,82*
€ 177,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.