Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost-Rollwagen, innerbetrieblich, verzinkt, 800 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308947
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GRW-II, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462053847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterrost 120x 60 cm

Der Gitterrost-Rollwagen ist ein vielseitiger Helfer für den innerbetrieblichen Transport von Gütern. Dabei sorgt die niedrige Ladehöhe für einfaches Beladen.
Der Gitterrost-Rollwagen ist ideal, um innerbetrieblich Güter auf kurzen Strecken zu transportieren. Dabei trägt der Gitterrost-Rollwagen Waren von bis zu 450 kg. Das Gitterrost ist verzinkt, die Maschenweite der Gitter beträgt 65 x 35 mm. Insgesamt ist der Gitterrost-Rollwagen 800 mm lang, 600 mm breit und 160 mm hoch. Ausgestattet mit vier Lenkrollen aus Polyamid lassen sich Waren auf leicht transportieren. Dabei ist eine Lenkrolle mit einem Feststeller ausgestattet, der den Einsatz des Gitterrost-Rollwagens noch sicherer machen.


Weitere Details:

  • Für innerbetrieblichen Einsatz
  • Verzinkter Gitterrost
  • Niedrige Ladehöhe
  • 4 Lenkrollen aus Polyamid
  • 1 Lenkrolle mit Feststeller
  • Maschenweite Gitterrost: ca. 65 x 35 mm
  • Bauhöhe: 125 mm
  • Masse: L 800 x B 600 x H 160 mm
  • Tragfähigkeit: 450 kg
  • Eigengewicht: 11 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Typ:
Rollwagen
Material:
Stahl
Traglast:
450 kg
Radausführung:
4 Lenkrollen
Höhe:
160 mm
Gewicht:
11 kg
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, gitterrost bauer, 308947, 308947-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Möbelroller, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,74*
€ 149,40*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 130,57*
€ 149,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 142,76*
€ 160,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,20*
€ 166,99*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 150,91*
€ 167,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.