Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Bodenschutzwanne BSW 124, verzinkt 446430-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446430-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4446-54-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462016804
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Bauer® Bodenschutzwanne BSW 124, verzinkt Befahrbare Bodenschutzwanne zum Lagern und Abfüllen Eigenschaften: Flächenlast 5.000 kg/m² Radlast 500 kg Mit Hubwagen oder Stapler befahrbar Modular, bestehend wahlweise aus: Auffahrrampen Typ AR Auffahrecken Typ AE Kreuzverbinder Typ KV, verzinkt Wannenverbinder Typ WV, verzinkt Bauhöhe 123 mm, mit verzinktem Gitterrost Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, Berlin Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
155 kg
Höhe:
123 mm
Oberfläche:
verzinkt
Stapelbar:
nein
Tragkraft:
5000 kg
HEIGHT GRO:
123.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
2000.00 mm
WEIGHT GRO:
168.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,41*
€ 562,02*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,32*
€ 564,65*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,14*
€ 587,28*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,26*
€ 647,83*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 584,99*
€ 664,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,15*
€ 790,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,92*
€ 778,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,23*
€ 765,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,26*
€ 742,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,99*
€ 696,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.