Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Schneepflug SCH-P-S 180, lackiert, Gelborange 446344-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446344-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4428-18-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012295
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Bauer® Schneepflug SCH-P-S 180, lackiert, Gelborange Mit automatischem Niveauausgleich Mit Pendelaufhängung und Spezialfederung Widerstandsloses Überfahren von Bodenunebenheiten Hubgerüst wird geschont Bodenfreiheit des Räumschildes durch Gleitkufen einstellbar Räumschild 2-fach nach links und rechts einstellbar Mit Stahlschürfleiste Schürfleisten angeschraubt, schnelles Wechseln möglich Einfahrtaschen oben Oberfläche gelborange lackiert Je nach Ausführung mit unterschiedlicher Schildbreite erhältlich Schild Höhe = 620 mm Schild Breite = 1800 mm RAL Farbe = RAL 2000 gelborange Höhe = 780 mm Breite = 1800 mm Eigengewicht = 206 kg Aufnahme-Innenabstand = 412 Aufnahme-Innenbreite = 165 mm Aufnahme-Innenhöhe = 60 mm Einstellbare Räumbreiten = 1.474 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Eigengewicht:
206 kg
Höhe:
780 mm
RAL Farbe:
RAL 2000 gelborange
Schild Breite:
1800 mm
Schild Höhe:
620 mm
Aufnahme-Innenabstand:
412
Aufnahme-Innenbreite:
165 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Einstellbare Räumbreiten:
1474 mm
HEIGHT GRO:
780.00 mm
WIDTH GRO:
1800.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
219.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.072,00*
€ 2.172,20*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.080,24*
€ 2.172,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.168,08*
€ 2.256,78*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.187,65*
€ 2.277,23*
Lager 4445
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.224,52*
€ 2.310,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.310,59*
€ 2.749,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.287,12*
€ 2.721,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.240,17*
€ 2.665,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.224,52*
€ 2.647,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.