Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4428-18-0000-1, Bauer Schneepflug Typ SCH-P-S 180, lackiert, Gelborange, RAL 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522781
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4428-18-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012295
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4428-18-0000-1, Schneepflug Typ SCH-P-S 180, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
206000 GRAMM
Schildhöhe:
620 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
412 mm
Aufnahme-Innenbreite:
165 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Einstellbare Räumbreiten:
1474 mm | 1691 mm | 1800 mm
Schildbreite:
1800 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
206 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
1800 mm
Höhe:
780 mm
Versand-Länge:
1000 mm
Versand-Breite:
1800 mm
Versand-Höhe:
780 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.077,22*
€ 2.208,68*
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.084,91*
€ 2.208,70*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.165,03*
€ 2.295,57*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.195,43*
€ 2.316,55*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.085,62*
€ 2.325,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.295,57*
€ 2.731,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.273,92*
€ 2.705,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.208,98*
€ 2.628,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.176,28*
€ 2.589,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.165,03*
€ 2.576,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.