Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle ø 100 mm Serie P2W2 Gleitlager Edelstahl 446021-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446021-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     FIP22S0100P2W2L0N
EAN/GTIN:
     4260565396970
Suchbegriffe:
Bockrolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Bockrolle ø 100 mm Serie P2W2 Gleitlager Edelstahl Mit Edelstahl-Gleitlager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Edelstahlgehäuse Geräuschreduzierter Lauf auf vielen Untergründen Rollen Typ = Edelstahlrollen Rollen Bauform = Bockrolle Rad Breite = 32 mm Rad Durchmesser = 100 mm Achsloch Durchmesser = 12 mm Rollen Lagerung = Gleitlager Edelstahl Felge Material = Polypropylen (PP) Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Thermopl. Elastomer 95° Shore A Lauffläche Farbe = grau Fadenschutz = nein Höhe = 128 mm Tragkraft = 100 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
12 mm
Rollen Bauform:
Bockrolle
Fadenschutz:
nein
Felge Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
128 mm
Laufbelag Material:
Thermopl. Elastomer 95° Shore A
Lauffläche Farbe:
grau
Rad Breite:
32 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Rollen Typ:
Edelstahlrollen
Rollen Lagerung:
Gleitlager Edelstahl
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
100 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
.678600 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Kohäsiv Binde, Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, bockrolle 100x30 100kg, fixierbinde, bockrollen 100 mm, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 10,05*
€ 15,11*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 28,65*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.