Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle ø 200 mm Serie BAY5 Doppelkugellager 445847-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445847-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     FHP5LW0200BAY5D0N
EAN/GTIN:
     4260654030235
Suchbegriffe:
Bockrolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Bockrolle ø 200 mm Serie BAY5 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Galvanisch verzinktes Stahlblechgehäuse Nabenbreite: 60 mm Rollen Typ = Schwerlastrollen Rollen Bauform = Bockrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 200 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Rollen Lagerung = Doppelkugellager Felge Material = Aluminium Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Pulastic 75° Shore A grün Polyurethan 93 - 95° Shore A Lauffläche Farbe = grün braun Fadenschutz = nein Höhe = 245 mm Tragkraft = 800 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Rollen Bauform:
Bockrolle
Fadenschutz:
nein
Felge Material:
Aluminium
Höhe:
245 mm
Laufbelag Material:
Pulastic 75° Shore A grün\;Polyurethan 93 - 95° Shore A\;
Lauffläche Farbe:
2844\,2821
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
200 mm
Rollen Typ:
Schwerlastrollen
Rollen Lagerung:
Doppelkugellager
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
800 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
3.150000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,55*
€ 58,38*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 48,09*
€ 62,63*
Lager 4445
25
1
€ 7,90*
ab € 52,58*
€ 67,63*
6 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 60,16*
€ 75,29*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.