| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-445428-YY Herst.-Nr.: 10513 EAN/GTIN: 4055091270661 |
| |
|
| | |
| A.M.P.E.R.E. Säulenschutz Flex Rack Mammut®, 350-500 mm Der A.M.P.E.R.E. Säulenschutz Flex Rack Mammut®, bietet dank seines 360°-Schutzes eine einfache Lösung für potenzielle Anfahrschäden. Sein einzigartiges Design zeichnet sich durch strukturelle Unterstützung für erhöhte Festigkeit und Gabelablenkung aus: Der A.M.P.E.R.E. Säulenschutz Flex umgibt die Säule mit einem Luftpolster, das beim Aufprall freigesetzt wird. Dadurch werden Fahrzeug, Fahrer und Säule geschützt. Nach dem Aufprall behält der Säulenschutz seine Form und sein Aussehen. Schützt zuverlässig vor Anfahrschäden Ideal für den Einsatz in Lagerhallen mit Regalen, Maschinen etc. Passend für quadratische und rechteckige Säulen 2-teiliger Säulenschutz: mittels Klettband an Säulen anbringbar Schnell montierbar: kein zusätzliches Montagewerkzeug nötig Jederzeit entfernbar und wiederverwendbar Sehr gute Sichtbarkeit durch optisch hochwertige Signalfarbe Im Innen- und Außenbereich einsetzbar Ungiftig und vollständig recycelbar Einsatzbereich = Innen- und Außenbereich Material = HDPE Farbe = gelb Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Innen- und Außenbereich | Farbe: | gelb | Material: | HDPE | HEIGHT GRO: | 800.00 mm | WIDTH GRO: | 957.00 mm | DEPTH GRO: | 944.00 mm | WEIGHT GRO: | 28.200000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |