Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. Schwingtür Rack Mammut® 445418-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445418-YY
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11749
EAN/GTIN:
     4055091270869
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
A.M.P.E.R.E. Schwingtür Rack Mammut®, Höhe 1.100 mm / Breite 1.000 mm / Anschlag links Das A.M.P.E.R.E. Schwingtür ist mit verschiedenen Handläufen kompatibel. Es ermöglicht sichere Fußgängerüberwege und Zugänge. Die kontrollierte Öffnung des Tores nach innen veranlasst den Bediener, sich vor dem Passieren nach möglichen Gefahren umzusehen. Das Tor schließt sich nach Gebrauch automatisch. Es besteht aus ballistischem Kunststoff (elastisch, widerstandsfähig, formstabil), ist schnell zu installieren, leicht einzustellen und einfach zu bedienen. Material: Polyolefin Brandklasse HB Elastisch Rückfedernd Formstabil Nicht leitfähig UV- und wetterbeständig Undurchlässig für die meisten chemischen Produkte Für den Innen- und Außeneinsatz Einsatzbereich = Innen- und Außenbereich Material = HDPE / Metall Höhe = 1100 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 180 mm Farbe = gelb / schwarz Eigengewicht = 67 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
67 kg
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Farbe:
gelb \/ schwarz
Höhe:
1100 mm
Material:
HDPE \/ Metall
Tiefe:
180 mm
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
67.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Divers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,02*
€ 468,63*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 352,10*
€ 516,84*
€ 4,95*
ab € 570,32*
€ 650,15*
€ 4,95*
ab € 566,94*
€ 650,15*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 613,86*
€ 692,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,84*
€ 615,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,29*
€ 571,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,17*
€ 473,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,28*
€ 428,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,10*
€ 419,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.