Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingtür für Fußweg-Begrenzung, Maße (HxB): 1,1 x 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingtür für Fußweg-Begrenzung, Maße (HxB): 1,1 x 1,0 m
Schwingtür für Fußweg-Begrenzung, Maße (HxB): 1,1 x 1,0 m
Schwingtür für Fußweg-Begrenzung, Maße (HxB): 1,1 x 1,0 m
Schwingtür für Fußweg-Begrenzung, Maße (HxB): 1,1 x 1,0 m
Schwingtür für Fußweg-Begrenzung, Maße (HxB): 1,1 x 1,0 m
Schwingtür für Fußweg-Begrenzung, Maße (HxB): 1,1 x 1,0 m
Artikel-Nr.:
     158-900.3397
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11749
EAN/GTIN:
     4044589511478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
Schwingtür für Fußweg-Begrenzung elastisches Rammschutz-Geländer zur Sicherung von Fußwegen
Schwingtür für Fußweg-Begrenzungen

Die Schwingtür für Fußweg-Begrenzungen eignet sich als Zugangspunkt für Fußwege und Fahrflächen.

  • Schwingtür für Fußweg-Begrenzungen
  • elastisch, formstabil und rückfedernd
  • kehrt in Ursprungs-Position zurück
  • auch für den Außeneinsatz geeignet
  • UV- und Wetterbeständig
  • Material: HDPE
  • Maße (HxB): 1,1 x 1,0 m

Hinweis: Montage erfolgt über mitgelieferte Bodenplatte und Bodenanker.


Weitere Informationen:
Produktart:
Rammschutzgeländer
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Material:
HDPE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,44*
€ 463,26*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 352,04*
€ 507,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 569,75*
€ 641,60*
€ 4,95*
ab € 570,14*
€ 641,60*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,32*
€ 646,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,60*
€ 763,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,51*
€ 730,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,93*
€ 694,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,83*
€ 685,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,75*
€ 678,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.