Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO® Schlüsselkappen, rund, farblich sortiert, 200 Stk/VE 445390-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445390-YY
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2628025
EAN/GTIN:
     4003801854700
Suchbegriffe:
Schlüsselkappen
Schlüsselkennkappen
Schlüsselkennringe
schlüsselkappen wedo
WEDO® Schlüsselkappen, rund, farblich sortiert, 200 Stk/VE Die runden, farblich sortierten WEDO® Schlüsselkappen erleichtern Ihnen, einzelne Schlüssel bestimmten Türen zuzuordnen. Die Kappe aus flexiblem Kunststoff lässt sich schnell auf den Schlüssel ziehen. Bunte Schlüsselkappen aus flexiblem Kunststoff Seitlich mit Tastzeichen versehen Je nach Variante 100 oder 200 Stk/VE Material = Kunststoff Farbe = Multicolor Breite = 20 mm
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Farbe:
Multicolor
Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
20.30 mm
WIDTH GRO:
14.00 mm
DEPTH GRO:
4.30 mm
WEIGHT GRO:
.346000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: schlüsselkappen, Schlüsselanhänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 29,82*
€ 41,08*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 30,84*
€ 41,08*
€ 3,50*
ab € 36,71*
€ 48,69*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.