Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-445382-YY Herst.-Nr.: 10265037X EAN/GTIN: 4003801789477 |
| |
|
| | |
| WEDO® Schlüsselschrank XL mit Standardschloss, für 150 Schlüssel, lichtgrau Der WEDO® Schlüsselschrank XL mit Standardschloss nimmt je nach Modell bis zu 200 Schlüssel übersichtlich geordnet auf. Die 10er-Hakenleisten sind fortlaufend nummeriert und individuell verstellbar. Gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit mattierter, unempfindlicher Oberfläche und stabiler, schwenkbarer Innenplatte. Ebenfalls schwenkbar sind die beiden Indexverzeichnisse, die geschützt in PVC-Hüllen stecken. Zum eingebauten Sicherheitsschloss werden 2 nummerierte Schlüssel geliefert. Das Befestigungsmaterial zur Wandmontage liegt ebenso bei. Je nach Modell Platz für bis zu 200 Schlüssel 10er-Hakenleisten sind fortlaufend nummeriert und verstellbar Aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit mattierter, unempfindlicher Oberfläche Stabile, schwenkbare Innenplatte Schwenkbare Indexverzeichnisse Inklusive 2 nummerierter Schlüssel Lieferung mit Befestigungsmaterial zur Wandmontage Material = pulverbeschichtetes Stahlblech Haken Anzahl = 150 Zwischenwände einbaubar = ja Schloss Typ = Standardschloss Farbe = lichtgrau Höhe = 561 mm Breite = 145 mm Eigengewicht = 9,020 kg Weitere Informationen: | | Haken Anzahl: | 150 | Breite: | 145 mm | Eigengewicht: | 9020 kg | Farbe: | lichtgrau | Höhe: | 561 mm | Material: | pulverbeschichtetes Stahlblech | Schloss Typ: | Standardschloss | Zwischenwände einbaubar: | ja | HEIGHT GRO: | 39.00 mm | WIDTH GRO: | 14.50 mm | DEPTH GRO: | 56.10 mm | WEIGHT GRO: | 9.020000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 80,94* | € 103,35* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 100,35* | € 122,76* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 100,03* | € 122,77* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 101,04* | € 124,40* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 120,12* | € 145,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|