|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4445-445171-YY Herst.-Nr.: 8713631192007 EAN/GTIN: 8713631192007 |
| |
|
|  |  |
 | EKO Tret-Abfallbehälter Essential Split, 3x15 Liter, Edelstahl mattiert Der EKO Tret-Abfallbehälter Essential Split ist ein rechteckiger Treteimer aus gebürstetem Edelstahl. Mit einem Pedal je Behälter ausgestattet, ermöglicht der Essential Split einen getrennten Zugang zu den Kunststoff-Inneneimern. Eine fingerabdrucksichere Beschichtung und ein gedämpfter Kunststoffdeckel runden den Abfalleimer optisch sowie funktional ab. Aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdrucksicherer Beschichtung und gedämpften Kunststoffdeckeln Pedale ermöglichen einen getrennten Zugang zu den Kunststoff-Inneneimern zur Abfalltrennung Stay-open-Funktion verriegelt den Deckel, um den Abfallbehälter leicht zu reinigen oder den Abfallbeutel zu wechseln In verschiedenen Ausführungen erhältlich Behälter Volumen = 45 l Abschließbar = ja Höhe = 508 mm Breite = 605 mm Tiefe = 321 mm Farbe = Edelstahl mattiert Material = Edelstahl Weitere Informationen:  |  | Abschließbar: | ja | Behälter Volumen: | 45 l | Breite: | 605 mm | Farbe: | Edelstahl mattiert | Höhe: | 508 mm | Material: | Edelstahl | Tiefe: | 321 mm | HEIGHT GRO: | 550.00 mm | WIDTH GRO: | 367.00 mm | DEPTH GRO: | 653.00 mm | WEIGHT GRO: | 9.920000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73239300 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD\/DHL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer edelstahl, tretabfalleimer, abfalltrenner edelstahl, Wertstoffsammler, Abfallbehälter |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 92,77* | € 126,68* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,00* | ab € 94,30* | € 126,68* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 97,20* | € 130,39* |  |  |  | Lager 4445 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 97,00* | € 134,01* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 111,29* | € 148,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4445 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4445 |  | Versand: Lager 4445 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|