|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2102-31192007 Herst.-Nr.: 31192007 EAN/GTIN: 8713631192007 |
| |
|
|  |  |
 | Essential Splitted Tritt-Mülleimer 3X15 Liter, Eko
Pedalbehälter aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdrucksicherer Beschichtung und gedämpften Verschlussdeckeln. Die drei Pedalen ermöglichen einen separaten Zugang zu den Kunststoff-Inneneimern (3 x 15 Liter) zur Abfalltrennung. Die Stay-open-funktion verriegelt den Deckel, um den Abfallbehälter leicht zu reinigen oder den Abfallbeutel zu wechseln. Modell: VB 912945 Farbe: Matt Edelstahl Artikelnummer: 8713631192007 Bestellnummer: 31192007 Abmaße: B 605mm L 321mm H 508mm Menge: 1 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer edelstahl, tretabfalleimer, abfalltrenner edelstahl |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,95* | ab € 92,77* | € 126,68* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,00* | ab € 94,30* | € 126,68* |  |  |  | Lager 2102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 97,20* | € 130,39* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 97,00* | € 134,01* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 111,29* | € 148,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2102 |  | Versand: Lager 2102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|