Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKO Abfallbehälter Essential Touch, 2x20 Liter, Edelstahl ma 445169-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445169-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631195992
EAN/GTIN:
     8713631195992
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
EKO Abfallbehälter Essential Touch, 2x20 Liter, Edelstahl mattiert Der EKO Tret-Abfallbehälter Essential Touch ist ein rechteckiger Treteimer aus gebürstetem Edelstahl. Dank Touch-Open-Mechanismus öffnet der Abfallbehälter nach einfachem Tastendruck auf den Deckel. Eine fingerabdrucksichere Beschichtung und die Stay-open-Funktion u. a. für einfache Behälterreinigung runden den Abfalleimer optisch sowie funktional ab. Aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdrucksicherer Beschichtung Touch-Open-Deckel aus Kunststoff für einfaches Öffnen auf Tastendruck Ausgestattet mit 2 Kunststoff-Innenbehältern zur Abfalltrennung Offenhaltefunktion verriegelt den Deckel für eine einfache Reinigung des Abfallbehälters oder zum Wechseln des Abfallbeutels In verschiedenen Ausführungen erhältlich Behälter Volumen = 40 l Einwurfklappe = Touch-Sensorik Abschließbar = ja Höhe = 595 mm Breite = 463 mm Tiefe = 284 mm Farbe = schwarz Material = Edelstahl Eigengewicht = 5,48 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Behälter Volumen:
40 l
Breite:
463 mm
Eigengewicht:
5\,48 kg
Einwurfklappe:
Touch-Sensorik
Farbe:
schwarz
Höhe:
595 mm
Material:
Edelstahl
Tiefe:
284 mm
HEIGHT GRO:
645.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
7.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/DHL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
10
€ 7,90*
ab € 68,41*
€ 97,08*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 74,28*
€ 106,11*
14 Tage
13
Frei Haus
ab € 80,41*
€ 109,08*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.