| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-819 Herst.-Nr.: 31993024 EAN/GTIN: 8713631195992 |
| |
|
| | |
| Essential Touch Recycler 20+20 Liter, EKO - Modern designter Abfallsammler zur Abfallscheidung aus gebürstetem Edelstahl mit Beschichtung und zwei Inneneimern (2x20 Liter). Dank dem Sensormechanismus mit Touch-Schalter kann der Abfallsammler sowohl mit dem Sensor als auch von Hand geöffnet und geschlossen werden. Das schlanke Design passt perfekt in kleine Räume. Der geräuschlose Deckel öffnet sich in zwei Teilen, wodurch der Abfallsammler leicht unter Arbeitsplatten passt. Der Sensor sorgt für eine hygienische Verwendung des Behälters. Der abnehmbare Deckel ermöglicht leichtes Auswechseln der Abfalltüten. Benötigt 6 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 7.05 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, edelstahl wertstoffbehälter 2x20l, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler |
| | |
| |