Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE® Glasreiniger-Steckleiter, 4-teiliges Set 444302-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-444302-YY
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     842077
EAN/GTIN:
     4009199842077
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
KRAUSE® Glasreiniger-Steckleiter, 4-teiliges Set Leicht verstaubares Aluminium-Steckleitern-System für unterschiedliche Arbeitshöhen. Die verwendeten Stufen erlauben eine TRBS 2121-2 konforme Anwendung als Arbeitsplatz. Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap) Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlageklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind Zweikomponenten-Kopf- und Fußstopfen,-kappen aus Hart- und Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schützen empfindliche Böden und Fassaden oder Wände Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite, die bei Transport und Lagerung der Leiter nicht stören Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch Das Oberteil ermöglicht durch die Zweikomponenten-Fußstopfen und den Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch/-Anlegeschutz auch die einzelne Nutzung und schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände Belastbar bis 150 kg Stufen/Sprossen Anzahl = 20 Anlegeleiter Gesamtlänge = 6,45 m Tragkraft = 150 kg
Weitere Informationen:
Anlegeleiter Gesamtlänge:
6.45 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
20
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
.45 mm
WIDTH GRO:
.50 mm
DEPTH GRO:
2.30 mm
WEIGHT GRO:
22.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,56*
€ 587,58*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 532,24*
€ 626,53*
11 Tage
18
Frei Haus
ab € 730,27*
€ 846,31*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,53*
€ 745,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,26*
€ 738,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,86*
€ 724,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,70*
€ 696,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,24*
€ 633,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.