Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Wandvitrine Agisa S, anthrazit 444021-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-444021-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     918272
EAN/GTIN:
     4051814418785
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
vcm wandvitrine
VCM Wandvitrine Agisa S, anthrazit Der Designer hat bei Wandvitrine Agisa S großen Wert auf einen praktischen Nutzen und zeitloses Design gelegt. Die Vitrine hat zwei Schiebetüren aus Glas und dahinter sind drei Einlageböden für vier Fächer. Die Hängevitrine kann mit verschiedenen Größen der Serie Agisa kombiniert werden. Schiebetüren aus Glas Zeitloses Design 3 Einlageböden, 4 Fächer für Stauraum Schnelle und sichere Wandmontage Maße (H x B x T): ca. 40 x 37 x 10 cm Böden Anzahl = 3 Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Tür Typ = Schiebetür Höhe = 400 mm Breite = 370 mm Tiefe = 100 mm Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 5,15 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
Breite:
370 mm
Eigengewicht:
5.15 kg
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Höhe:
400 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
100 mm
Tür Typ:
Schiebetür
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
37.00 mm
DEPTH GRO:
10.00 mm
WEIGHT GRO:
5.150000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: hängevitrine, Vitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.