Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Kleiderschrank Lona XXL Drehtüren, mit Schublade, Sonoma 443966-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443966-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     917805
EAN/GTIN:
     4051814413636
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Schublade
Flügeltürenschrankschublade
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
VCM Kleiderschrank Lona XXL Drehtüren, mit Schublade, Sonoma-Eiche Aufgrund des schlichten sowie zeitlosen Designs verleiht der Kleiderschrank Lona jedem Wohnraum oder Büro ein ganz besonderes Ambiente. Er lässt sich elegant mit weiteren Artikeln der Lona-Serie und vielen anderen Möbeln kombinieren. Beschläge aus hochwertigem Metall 3 variable und 2 feste Fachböden + zusätzlicher Stauraum mit dem passenden Schubladenelement 5 Fächer für ausreichend Stauraum + 1 Schublade Maße (H x B x T): ca. 200 x 70 x 39 cm Gesamttiefe = 390 mm Tür Typ = Drehtür Türanschlag = beidseitig Fronten Material = Holzwerkstoffplatte Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 62,015 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
62015 kg
Fronten Material:
Holzwerkstoffplatte
Gesamttiefe:
390 mm
Türanschlag:
beidseitig
Tür Typ:
Drehtür
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
39.00 mm
WEIGHT GRO:
67.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: flügeltürenschrank schublade, Büromöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,37*
€ 352,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,78*
€ 346,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,65*
€ 333,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,55*
€ 331,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,25*
€ 284,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.