Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Wandvitrine Vitrosa Maxi mit Spiegel, inkl. LED-Beleucht 443918-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443918-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     917732
EAN/GTIN:
     4051814412905
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
vcm wandvitrine
VCM Wandvitrine Vitrosa Maxi mit Spiegel, inkl. LED-Beleuchtung, weiß Die Sammelvitrine Vitrosa Mini Spiegel zeichnet sich nicht nur durch erstklassige Qualität aus: Die Spiegelrückwand verleiht der Vitrine eine moderne und außergewöhnliche Eleganz. So wird jeder Wohnraum zu etwas ganz Besonderem. Türe, Seitenteile und 8 Einlegeböden aus ESG-Sicherheitsglas Jeder Glasboden bis 2 kg belastbar Gestell aus Holzstruktur-Nachbildung Stabile Rückwand mit Spiegel Schnelle und sichere Wandmontage Maße (H x B x T): 114 x 59 x 18 cm Wahlweise mit oder ohne LED-Beleuchtung Böden Anzahl = 8 Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Tür Typ = Drehtür Beleuchtung = ja Höhe = 1143 mm Breite = 590 mm Tiefe = 180 mm Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 26,033 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
8
Beleuchtung:
ja
Breite:
590 mm
Eigengewicht:
26033 kg
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Höhe:
1143 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
180 mm
Tür Typ:
Drehtür
HEIGHT GRO:
114.30 mm
WIDTH GRO:
59.00 mm
DEPTH GRO:
18.00 mm
WEIGHT GRO:
27.550000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: hängevitrine, Vitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,80*
€ 286,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,25*
€ 271,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,16*
€ 233,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.