Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Wandvitrine Vitrosa Mini mit Spiegel , Kern-Nussbaum 443903-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443903-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     917716
EAN/GTIN:
     4051814412745
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
vcm wandvitrine
VCM Wandvitrine Vitrosa Mini mit Spiegel , Kern-Nussbaum Die Sammelvitrine Vitrosa Mini Spiegel zeichnet sich nicht nur durch erstklassige Qualität aus. Die Spiegelrückwand verleiht der Vitrine eine moderne und außergewöhnliche Eleganz. So wird jeder Wohnraum zu etwas ganz Besonderem. Türe, Seitenteile und 8 Einlegeböden aus ESG-Sicherheitsglas Jeder Glasboden bis 2,5 kg belastbar Gestell aus Holzstruktur-Nachbildung Stabile Rückwand mit Spiegel Schnelle und sichere Wandmontage Maße (H x B x T): 91 x 59 x 18 cm Wahlweise mit oder ohne LED-Beleuchtung Böden Anzahl = 8 Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Tür Typ = Drehtür Höhe = 913 mm Breite = 590 mm Tiefe = 180 mm Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 21,465 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
8
Breite:
590 mm
Eigengewicht:
21465 kg
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Höhe:
913 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
180 mm
Tür Typ:
Drehtür
HEIGHT GRO:
91.30 mm
WIDTH GRO:
59.00 mm
DEPTH GRO:
18.00 mm
WEIGHT GRO:
22.750000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: hängevitrine, Vitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.