Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Wandvitrine Udina mit Spiegel, inkl. LED-Beleuchtung, sc 443900-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443900-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     917713
EAN/GTIN:
     4051814412714
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
vcm wandvitrine
VCM Wandvitrine Udina mit Spiegel, inkl. LED-Beleuchtung, schwarz Die Sammelvitrine Udina Spiegel zeichnet sich nicht nur durch erstklassige Qualität aus. Die Spiegelrückwand verleiht der Vitrine eine moderne und außergewöhnliche Eleganz. So wird jeder Wohnraum zu etwas ganz Besonderem. Türe, Seitenteile und Einlegeböden aus ESG-Sicherheitsglas Schnelle und sichere Wandmontage Gestell aus Holzstruktur-Nachbildung Stabile Rückwand mit Spiegel 2 variable Einlegeböden Wahlweise mit oder ohne LED-Beleuchtung (Energieeffizienzklasse F) Maße (H x B xT): 80 x 60 x 25 cm Böden Anzahl = 2 Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Beleuchtung = ja Höhe = 800 mm Breite = 600 mm Tiefe = 250 mm Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 21,71 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Beleuchtung:
ja
Breite:
600 mm
Eigengewicht:
21.71 kg
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Höhe:
800 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
250 mm
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
25.00 mm
WEIGHT GRO:
22.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: hängevitrine, Vitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,19*
€ 234,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.