Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Rollcontainer Konal Maxi, weiß 443693-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443693-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     913237
EAN/GTIN:
     4051814362637
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
VCM Rollcontainer Konal Maxi, weiß Der VCM Rollcontainer Konal Maxi® überzeugt durch 4 leichtgängige Schubladen, die optimalen Stauraum bieten. Mit einer praktischen offenen Ablage entsteht zusätzliche Stellfläche. Dank der 4 Rollen bleibt der mobile Container flexibel und passt sich jedem Raum an. 4 leichtgängige Schubladen Praktische offene Ablage für zusätzliche Stellfläche 4 Rollen sorgen für Mobilität Holzstruktur-Nachbildung Maße (H x B x T): ca. 74 cm x 40 cm x 50 cm Serie = Konal Farbe = weiß Material = Holzwerkstoffplatte Schubladen Anzahl = 4 Schubladen Anzahl x Höhe = 4 Schubladen x 28,7 Fronten Material = Holzwerkstoffplatte Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Anlieferung = zerlegt Höhe = 740 mm Breite = 400 mm Tiefe = 500 mm Eigengewicht = 18,25 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Schubladen Anzahl:
4
Breite:
400 mm
Eigengewicht:
18.25 kg
Farbe:
weiß
Fronten Material:
Holzwerkstoffplatte
Höhe:
740 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Schubladen Anzahl x Höhe:
4 Schubladen x 28\,7
Tiefe:
500 mm
Serie:
Konal
HEIGHT GRO:
74.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
19.150000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033019
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer weiß, rollcontainer, Rollcontainer, Büromöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.