Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Wandvitrine Mandosa L, Buche 443685-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443685-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     912949
EAN/GTIN:
     4051814359637
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
vcm wandvitrine
VCM Wandvitrine Mandosa L, Buche Individuell einsetzbar In 3 Breiten und Farben erhältlich 4 Glas-Einlegeböden Maße (H x B x T): 60 x 80 x 10 cm Holzstruktur-Nachbildung & ESG-Sicherheitsglas Lieferung erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung und Montagematerial Böden Anzahl = 4 Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Tür Typ = Drehtür Höhe = 600 mm Breite = 800 mm Tiefe = 100 mm Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 10,892 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Breite:
800 mm
Eigengewicht:
10892 kg
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Höhe:
600 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
100 mm
Tür Typ:
Drehtür
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
10.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: hängevitrine, Vitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.