Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Wandvitrine Mandosa M, Buche 443682-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443682-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     912946
EAN/GTIN:
     4051814359606
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
vcm wandvitrine
VCM Wandvitrine Mandosa M, Buche Individuell einsetzbar In 3 Breiten und Farben erhältlich 3 Glas-Einlegeböden Maße (H x B x T): 40 x 60 x 10 cm Holzstruktur-Nachbildung & ESG-Sicherheitsglas Lieferung erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung und Montagematerial Böden Anzahl = 3 Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Tür Typ = Drehtür Höhe = 400 mm Breite = 600 mm Tiefe = 100 mm Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 6,247 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
Breite:
600 mm
Eigengewicht:
6247 kg
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Höhe:
400 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
100 mm
Tür Typ:
Drehtür
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
10.00 mm
WEIGHT GRO:
6.350000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94036010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: hängevitrine, Vitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.