Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Wandvitrine Mandosa S, schwarz 443680-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443680-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     912944
EAN/GTIN:
     4051814359583
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
vcm wandvitrine
VCM Wandvitrine Mandosa S, schwarz Individuell einsetzbar In 3 Breiten und Farben erhältlich 3 Glas-Einlegeböden Maße (H x B x T): 40 x 40 x 10 cm Holzstruktur-Nachbildung & ESG-Sicherheitsglas Lieferung erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung und Montagematerial Böden Anzahl = 3 Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Tür Typ = Drehtür Höhe = 400 mm Breite = 400 mm Tiefe = 100 mm Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 4,355 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
Breite:
400 mm
Eigengewicht:
4355 kg
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Höhe:
400 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
100 mm
Tür Typ:
Drehtür
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
10.00 mm
WEIGHT GRO:
4.450000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94036090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: hängevitrine, Vitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.