Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Wandvitrine Vitrosa Maxi, inkl. LED-Beleuchtung, schwarz 443669-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443669-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     912477
EAN/GTIN:
     4051814354366
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
vcm wandvitrine
VCM Wandvitrine Vitrosa Maxi, inkl. LED-Beleuchtung, schwarz Mit LED-Beleuchtung (Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F) Grundgerüst besteht aus Holz mit einer stabilen Rückwand Mit 8 Einlegeböden (Seitenteile und Glastüren bestehen aus ESG-Sicherheitsglas) Einfache Wandmontage möglich Lieferung erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung und Montagematerial Holzstruktur-Nachbildung Maße (H x B x T) (H x B x T): 114 x 59 x 18 cm Böden Anzahl = 8 Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Tür Typ = Drehtür Beleuchtung = ja Höhe = 1143 mm Breite = 590 mm Tiefe = 180 mm Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 21,903 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
8
Beleuchtung:
ja
Breite:
590 mm
Eigengewicht:
21903 kg
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Höhe:
1143 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
180 mm
Tür Typ:
Drehtür
HEIGHT GRO:
114.30 mm
WIDTH GRO:
59.00 mm
DEPTH GRO:
18.00 mm
WEIGHT GRO:
22.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: hängevitrine, Vitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,98*
€ 236,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.