Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Wandvitrine Stano Maxi, inkl. LED-Beleuchtung , silber 443658-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443658-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     911779
EAN/GTIN:
     4051814345296
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
vcm wandvitrine
VCM Wandvitrine Stano Maxi, inkl. LED-Beleuchtung , silber Tür, Seitenteile und Einlegeböden aus ESG-Sicherheitsglas Gestell aus Holz Stabile Rückwand Holzstruktur-Nachbildung 8 Einlegeböden Schnelle und sichere Wandmontage Maße (H x B x T): 113 x 33 x 18 cm Böden Anzahl = 8 Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Tür Typ = Drehtür Beleuchtung = ja Höhe = 1130 mm Breite = 330 mm Tiefe = 180 mm Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 14,64 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
8
Beleuchtung:
ja
Breite:
330 mm
Eigengewicht:
14.64 kg
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Höhe:
1130 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
180 mm
Tür Typ:
Drehtür
HEIGHT GRO:
113.00 mm
WIDTH GRO:
33.00 mm
DEPTH GRO:
18.00 mm
WEIGHT GRO:
15.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: hängevitrine, Vitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.