Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Wandvitrine Stano Maxi, silber 443657-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443657-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     911776
EAN/GTIN:
     4051814345272
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
vcm wandvitrine
VCM Wandvitrine Stano Maxi, silber Tür, Seitenteile und Einlegeböden aus ESG-Sicherheitsglas Gestell aus Holz Stabile Rückwand Holzstruktur-Nachbildung 8 Einlegeböden Schnelle und sichere Wandmontage Maße (H x B x T): 113 x 33 x 18 cm Böden Anzahl = 8 Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Tür Typ = Drehtür Höhe = 1130 mm Breite = 330 mm Tiefe = 180 mm Material = Holzwerkstoffplatte Eigengewicht = 14,44 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
8
Breite:
330 mm
Eigengewicht:
14.44 kg
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Höhe:
1130 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
180 mm
Tür Typ:
Drehtür
HEIGHT GRO:
113.00 mm
WIDTH GRO:
33.00 mm
DEPTH GRO:
18.00 mm
WEIGHT GRO:
15.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: hängevitrine, Vitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,96*
€ 201,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.