Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Werkstattwagen, mit 2 Schubaden, Tür und Linoleum 443019-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443019-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927059.16
EAN/GTIN:
     5039350117095
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
bott verso Werkstattwagen, mit 2 Schubaden, Tür und Linoleum-Top bott verso mobiler Schubladenschrank mit 2 Schubladen / Schrank & Linoleum-Auflage Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, Schiebegriffen, Schubladen mit Vollauszug und Einzelauszug , Rollensatz mit 125 mm Durchmesser Schubladenkonfiguration: 2x 100 m (Tragfähigkeit: 50 kg) und Schrankteil mit zwei verstärkten Türen und eine höheneinstellbaren Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7035 Lichtgrau BxTxH: 1050 x 600 x 980 mm Korpus Farbe = lichtgrau Böden Anzahl = 1 Schubladen Anzahl = 2
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Schubladen Anzahl:
2
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
980.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
78.920000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 990,43*
€ 1.155,00*
48 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.268,07*
€ 1.473,42*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,00*
€ 1.374,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,08*
€ 1.373,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,34*
€ 1.312,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,28*
€ 1.261,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,43*
€ 1.178,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 89,97*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 58,95*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 60,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.